Motion
SV22-2ZOM-L

RADIANS INC.
SV22-2ZOM-L

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #07455546
No. Fabricante SV22-2ZOM-L
Price$13.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV22-2ZOM-L

Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #07455546
No. Fabricante SV22-2ZOM-L
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
Su precio$13.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Diseño en dos tonos | Cierre frontal con cremallera
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad Radians Sv22-2 Economy Type R Class 2 con ribete en dos tonos
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    2.0000 en cinta reflectante plateada, ribete en contraste en dos tonos
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    2-Tone
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    ANSI tipo R
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV22-2ZOM-L CHALECO DE MALLA NARANJA CLASE 2

Los clientes también compraron