Especificaciones
Dimensions
- Tamaño4
- Ancho de la banda2.0000 pulg., 50.80 mm
Details
- Detalles adicionalesCierre frontal con cremallera | Ribete en contraste
- Clase ANSITipo R Clase 2
- Normativas de listado de aprobaciónANSI, ISEA 107
- ColorNaranja de alta visibilidad
- DescripciónChaleco de seguridad Radians Sv22-2 Economy Type R Class 2 con ribete en dos tonos
- Cierre delanteroCremallera
- Tipo de prendaChaleco de seguridad
- Uso de la prendaAlta visibilidad
- Grupo y claseTipo R Clase 2
- Alta visibilidadSí
- MaterialMalla de poliéster
- Composición del materialMalla de poliéster
- Número de subdivisiones2
- Patrón2-Tone
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- Color de rayasPlata
- TipoSeguridad
- Color del chalecoNaranja de alta visibilidad
Descripción general
Descripción del fabricante
SV22-2ZOM-4XL CHALECO DE MALLA NARANJA CLASE 2
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Radians Emergency Eyewash ComboLearn more about Radians' optimum emergency eyewash station, drain cart, eyewash tank stand, and emergency eyewash station alarm.
View flyer
Radian Safety GearRadian's high-visibility apparel, cut-resistant gloves, and weatherproof outerwear designed for safety and durability. It also features IQ anti-fog safety goggles and glasses with coatings for long-lasting clarity and compliance with ANSI standards.
View flyer
Radian Lens Cleaning TowelettesLCD100-MICA Lens Cleaning Towelettes are ideal for cleaning glass, plastic, and polycarbonate surfaces. These 100 pre-moistened towelettes help prevent fogging and reduce static for clear, streak-free results.
View flyer