Motion
NUTR 1542 A

SKF
NUTR 1542 A

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 15 mm
Artículo MI #07463417
No. Fabricante NUTR 1542 A
Precio175.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 1542 A

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 15 mm
Artículo MI #07463417
No. Fabricante NUTR 1542 A
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
Su precio$175.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Peso
    0.3483 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Capacidad de carga dinámica
    4519 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4519 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Capacidad de carga estática
    5216 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR 1542 A BRG