Motion
C5-T-36-09
Rodillo tensor de repuesto para canalización - C, 5 in de diámetro del rodillo, 36 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07466510
No. Fabricante C5-T-36-09
Precio95.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo tensor de repuesto para canalización - C, 5 in de diámetro del rodillo, 36 in de ancho de banda, material de acero
Artículo MI #07466510
No. Fabricante C5-T-36-09

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio95.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    36 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    5 pulg.
  • Longitud del rodillo
    13.25 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    14.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5 pulg.
  • Grosor de la pared
    09
  • Peso
    12.84 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C
  • Lubricación
    Sellado de por vida
  • Número de Upc del fabricante
    697950844350
  • Material
    Acero
  • Tipo de rodillo de repuesto
    Mochila
  • UPC_NO
    697950844350

Descripción general

Descripción del fabricante
C5-T-36-09 ROLLO; CEMA C; EN CUBETA

También puede gustarle

Los clientes también compraron