Motion
25-910-3000-psi/kPa

NOSHOK INC
25-910-3000-psi/kPa

Medidores de presión de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y acero inoxidable con relleno líquido serie 900
Artículo MI #07468687
No. Fabricante 25-910-3000-psi/kPa
Precio109.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
25-910-3000-psi/kPa

Medidores de presión de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y acero inoxidable con relleno líquido serie 900
Artículo MI #07468687
No. Fabricante 25-910-3000-psi/kPa
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
Su precio$109.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Precisión
    1.6
  • Aplicación
    Automoción, construcción, hidráulica y neumática, generación de energía, transporte, gestión del agua
  • Tipo de caso
    Estuche de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), relleno de líquido, conexión posterior
  • Ubicaciones de conexión
    Atrás
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Soldado ultrasónicamente a la carcasa, acrílico
  • Material
    Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)
  • Movimiento
    Latón y nailon con superficies de soporte altamente pulidas
  • Material del puntero
    Plástico moldeado
  • Rango de presión
    0 a 30
  • Medición de la escala
    Escala de kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
CALIBRE DE 25-910-3000-PSI/KPA
  • Caja de acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) de 2-1/2"
  • Interiores de aleación de cobre
  • 30 vac/kPa
  • Medidor de vacío de conexión posterior macho con rosca de tubo nacional (NPT) de 1/4 in con relleno de glicerina