Motion
CDUK16-50D
Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 50 mm
Artículo MI #07470518
No. Fabricante CDUK16-50D
Precio67.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro compacto, calibre 16 mm, carrera 50 mm
Artículo MI #07470518
No. Fabricante CDUK16-50D
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
Precio67.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    50 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Montaje libre
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CU
  • Imán
    Imán integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CU

Descripción general

Descripción del fabricante
CDUK16-50D CIL., T LIBRE, SIN PUDRE,
  • Tamaños de orificio de 6mm a 32mm disponibles
  • Longitudes de carrera de hasta 100mm
  • Varilla no giratoria
  • Doble acción
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"