Motion
PSL-K-12-F

ZERO MAX
PSL-K-12-F

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-F, 12 mm ID, 20 mm OD
Artículo MI #07470885
No. Fabricante PSL-K-12-F
Precio120.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
PSL-K-12-F

Casquillo sin llave - Serie PSL-K-F, 12 mm ID, 20 mm OD
Artículo MI #07470885
No. Fabricante PSL-K-12-F
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
Precio120.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M4
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Presión de contacto del cubo
    18365 psi
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • Longitud total
    28 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4x10
  • Presión de contacto del eje
    211 N/mm^2
  • Peso
    0.17 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Número de tornillos de bloqueo
    4
  • Serie
    PSL-K-F
  • Fuerza axial transmisible
    1403 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
PSL-K-12-F POLEA MIKI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"