Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3125 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.6250 pulg.
- Peso0.15 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de catálogo del fabricante0009219900
- Número de Upc del fabricante622424921992
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial2225 lbf
- Capacidad de carga estática radial6120 lbf
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424921992