Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.7500 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Rodillo Diámetro5.0000 pulg.
- Rodillo Ancho2.7500 pulg.
- Peso13.21 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodamientos lisos
- Tipo de cierreSellado
- Número de catálogo del fabricante0009222700
- Número de Upc del fabricante622424922272
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial44737 lbf
- Capacidad de carga estática radial107526 lbf
- Forma del rodilloPlano
- UPC_NO622424922272