Motion
CFH-1-1/8-SB
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471962
No. Fabricante CFH-1-1/8-SB
Precio39.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cabeza hexagonal seguidor de leva plana - 1.1250 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado
Artículo MI #07471962
No. Fabricante CFH-1-1/8-SB
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
Su precio$39.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rodillo Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.6250 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de catálogo del fabricante
    0009216800
  • Número de Upc del fabricante
    622424921688
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2232 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3192 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de pasador
    Poste pesado
  • UPC_NO
    622424921688

Descripción general

Descripción del fabricante
CFH 1-1/8 SB (HEX/HD/SELLADO)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle