Especificaciones
Dimensiones
- Rodillo Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Ancho0.7500 pulg.
- Poste Diámetro0.7500 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
- Peso0.39 lb
Detalles
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza ranurada
- Número de catálogo del fabricante0009216400
- Número de Upc del fabricante622424921640
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial3192 lbf
- Capacidad de carga estática radial4136 lbf
- Forma del rodilloPlano
- Tipo de pasadorPoste pesado
- UPC_NO622424921640