Motion
NU 214 ECM/C4VA3091

SKF
NU 214 ECM/C4VA3091

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, para motores de tracción - Rectos, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 24 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #07472666
No. Fabricante NU 214 ECM/C4VA3091
Precio2,829.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 214 ECM/C4VA3091

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, para motores de tracción - Rectos, 70 mm D.I., 125 mm D.E., 24 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #07472666
No. Fabricante NU 214 ECM/C4VA3091
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
Precio2,829.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    2.98 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    C4
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316571557403
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316571557403

Descripción general

Descripción del fabricante
NU214ECM/C4 VA3091 BRG DE INSOCOAT
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good