Especificaciones
Dimensiones
- Peso6.3 lb
Detalles
- RPM base3000 rpm
- País de origenCHN
- DescripciónFHP, 1/30 HP, 2P,
- Tipo de envolventeABIERTO
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.51.6040
- Número de Upc del fabricante786382111250
- ModeloB1880441900000B
- Caballos de fuerza del motor1/30 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor120 V
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382111250