Motion
YC25P4B
Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 25 hp, 900 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 326T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 885 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07477830
No. Fabricante YC25P4B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 25 hp, 900 rpm, 3 ph, 230/460 V, bastidor 326T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 885 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #07477830
No. Fabricante YC25P4B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Par de apriete
    148.6 pies-libras
  • Peso
    650 lb

Detalles

  • RPM base
    885 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Corriente máxima permitida
    33 A, 66 A
  • Modelo
    FR75
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6211-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    900 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
LCE,25 HP,8P,326T YC25P4B 60,230/460 V
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"