Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras1/4 pulg.
- Peso de la herramienta1.50 lb
Detalles
- Consumo de aire30 scfm
- Estilo de plato de garrasCon clave
- Tipo de escapeRotativo
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Caballos de fuerza0.50 CV
- Velocidad máxima3600 rpm
- Clasificación de potencia0.50 CV
- ReversibleNo reversible
- Velocidad3600 rpm
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
- Tamaño y precisión de nuestra popular broca 1410 con un 50 % más de PS
- Ligero - 1.5-lb con mandril
- Potencia líder de clase
- 25 - 150% más de par
- 10 - 50 % más de PS
- La misma calidad, ergonomía y durabilidad de la serie Signature
- Facilidad de mantenimiento