Especificaciones
Dimensiones
- Peso del envío6.778 lb
- Tamaño6X-Large
Detalles
- Estilo tobilloElástico
- Tipo de cierreCremallera delantera
- ColorVerde
- Estilo de puñoElástico
- Uso de la prendaResistente a productos químicos/antideflagrantes
- Código de armonización6210.10.5000
- Capucha incluidaSí
- Número de Upc del fabricante888120016718
- Cantidad del paquete4 por caja
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO888120016718
Descripción general
- Capucha con ajuste de respirador forrada con tejido ProShield® 6 SFR.
- Elástico trenzado cubierto en la capucha.
- Cremallera de nylon con tirador metálico grande.
- Solapa de mentón con cinta adhesiva de doble cara.
- La solapa cortavientos cubre la cremallera que puede sellar el usuario con una tira adhesiva de doble cara para evitar la intrusión en la cremallera.
- Aberturas elásticas trenzadas cubiertas en la muñeca y el tobillo para un ajuste más ceñido.
- Costuras selladas.