Motion
CDQ2YB40-75DCMZ

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YB40-75DCMZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #07494181
No. Fabricante CDQ2YB40-75DCMZ
Precio110.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2YB40-75DCMZ

CQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #07494181
No. Fabricante CDQ2YB40-75DCMZ
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
Precio110.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    75 mm

Detalles

  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQ2
  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Opciones
    Con rosca macho del extremo de la varilla/parachoques de goma
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDQ2YB40-75DCMZ CILOS, SUAVE, DOBLE/ACT
  • Presión máxima de funcionamiento 0.07 MPa
  • Velocidad del pistón: 5 a 500 mm/s
  • Tamaños de orificio: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera 5 a 100mm

También puede gustarle

Los clientes también compraron