Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoPoliéster
- ColorNegro
- Tipo de acoplamiento de discoTS (Tipo II)
- GradoGrano medio
- Número de grano120
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- UPC_NO66261132716
Descripción general
- La mezcla abrasiva de alúmina cerámica premium corta más rápido y dura más que los discos de óxido de aluminio y circonio en la mayoría de las aplicaciones
- Refuerzo de peso Y mejorado y más grueso que proporciona una mayor durabilidad y un menor desgaste del filo
- El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
- La construcción laminada de 1 capa ofrece una mayor adaptabilidad en superficies contorneadas o en cualquier aplicación donde se necesite mayor flexibilidad
- Los granos 80 y 120 son para acabado
- Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit