Motion
K8X11X8FV
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 8 mm, 11 mm OD
Artículo MI #07499061
No. Fabricante K8X11X8FV
Precio26.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 8 mm, 11 mm OD
Artículo MI #07499061
No. Fabricante K8X11X8FV
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
Precio26.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Exterior Diámetro  
    11 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Descripción larga
    El conjunto de la caja del rodillo de aguja K8X11X8FV tiene un diámetro interior de 8 mm y un diámetro exterior de 11 mm; no se especifican el ancho y el peso generales, por lo que debe verificarlo antes de la selección.
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3.23 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    0.470 kN
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K8X11X8FV COJINETE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"