Motion
XWT08T

MAKITA
XWT08T

Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - Tamaño de unidad de 1/2 in
Artículo MI #07504610
No. Fabricante XWT08T
Precio1,139.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MAKITA
XWT08T

Llaves de impacto y trinquete inalámbricos - Tamaño de unidad de 1/2 in
Artículo MI #07504610
No. Fabricante XWT08T
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
Su precio$1,139.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Par de apriete
    1180 pies-libras

Detalles

  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • UPC_NO
    088381838887

Descripción general

Descripción del fabricante
XWT08T KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"
  • El interruptor de selección de potencia de 3 velocidades proporciona un control de fijación preciso para una amplia gama de aplicaciones
  • Diseño compacto y ergonómico de solo 9" de largo
  • Yunque de 1/2" con anillo de fricción para un cambio rápido y sencillo de la toma
  • El mango de agarre suave de goma proporciona mayor comodidad en el trabajo
  • Las luces LED dobles incorporadas con prebrillo y posbrillo iluminan el área de trabajo
  • Interruptor de avance/retroceso fácil de operar
  • Freno eléctrico para máxima productividad
  • El gancho de la herramienta asegura la herramienta cuando no está en uso
  • Equipado con Star Protection Computer Controls para proteger contra sobrecargas, descargas excesivas y sobrecalentamientos
  • Compatible con baterías de iones de litio Makita 18V con un símbolo de estrella Motor sin escobillas BL℮
  • Elimina las escobillas de carbono, lo que permite que el motor funcione más frío y de forma más eficiente para una vida útil más larga
  • Controlado electrónicamente para optimizar el uso de energía de la batería para un tiempo de funcionamiento hasta un 50 % más largo por carga
  • Utiliza la energía de forma eficiente para adaptar el par y las RPM a las cambiantes demandas de la aplicación Batería 18V LXT® Li-Ion 5.0Ah
  • Incluye un indicador LED de nivel de carga de la batería integrado
  • Alcanza una carga completa en 45 minutos o menos Rapid Optimum Charger
  • Se comunica con el chip integrado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura
  • Ventilador integrado para enfriar la batería y conseguir una carga más rápida y eficiente
  • Incluye: (1) llave de impacto LXT® 18V sin escobillas de alto par de 1/2" (Mi artículo n.o 07507153), (2) batería LXT® Li-Ion 5.0Ah 18V (Mi artículo n.o 06900016), (1) cargador LXT® Li-Ion rápido óptimo 18V (Mi artículo n.o 06082027), (1) bolsa de herramientas
  • Fabricante: Makita