Motion
FQ1011V-04-T020X61

SMC CORP OF AMERICA
FQ1011V-04-T020X61

1/2 BSPT, 20 μm, 250 mm
Artículo MI #07509356
No. Fabricante FQ1011V-04-T020X61
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
FQ1011V-04-T020X61

1/2 BSPT, 20 μm, 250 mm
Artículo MI #07509356
No. Fabricante FQ1011V-04-T020X61
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del elemento
    250 mm
  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Clasificación del filtro
    20 μm
  • Opciones incluidas
    Cubierta con asiento de soporte
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Material del sello
    FPM
  • Serie
    FQ1
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO HIDRÁULICO FQ1011V-04-T020X61
  • No se requieren herramientas para reemplazar el elemento
  • Liberación de aire
  • Drenaje de líquido

También puede gustarle

Los clientes también compraron