Motion
QMCW100770

TIMKEN
QMCW100770

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perforador de rodillo esférico, 6 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07516189
No. Fabricante QMCW100770
Precio10,062.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QMCW100770

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - Perforador de rodillo esférico, 6 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Collar excéntrico, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07516189
No. Fabricante QMCW100770
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
Su precio$10,062.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    16.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6 pulg.
  • Ancho general
    8.0400 pulg.
  • Peso
    234.454 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    883450509893
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450509893

Descripción general

Descripción del fabricante
883450509893 COJINETE
  • Bloqueo excéntrico - Serie EC - Un offset excéntrico reducido da como resultado una mayor ventaja mecánica
  • Esta serie proporciona un bloqueo seguro que no debe liberarse de un eje preparado correctamente incluso en aplicaciones de inversión