Motion
22344 K MB C3

FAG (SCHAEFFLER)
22344 K MB C3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 460 mm D.E., 145 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07521425
No. Fabricante 22344 K MB C3
Precio22,003.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22344 K MB C3

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 460 mm D.E., 145 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #07521425
No. Fabricante 22344 K MB C3
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
Precio22,003.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    145 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    251.33 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Chapa de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 223..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    3 Orificios de aceite y ranura de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    4012802495300
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1690 rpm
  • Velocidad máxima
    1690 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4012802495300

Descripción general

Descripción del fabricante
22344-BE-XL-K-C3
  • Unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores sólidos y rodillos cilíndricos con jaulas
  • Anillos interiores con orificios cilíndricos o cónicos
  • Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"