Motion
22344 CC C2  W33

SKF
22344 CC C2 W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 460 mm D.E., 145 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07521439
No. Fabricante 22344 CC C2 W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22344 CC C2 W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 460 mm D.E., 145 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07521439
No. Fabricante 22344 CC C2 W33
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    145 mm

Detalles

  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22344 CC/C2W33 BRG RODILLO ESFÉRICO
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good