Motion
23124CAMKE4
Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #07521608
No. Fabricante 23124CAMKE4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #07521608
No. Fabricante 23124CAMKE4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    62 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176801839
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    029176801839

Descripción general

Descripción del fabricante
23124CAMKE4 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS