Motion
921346706
Correa trapezoidal BladeRunner® 921346706 : sección 5VX , ancho superior de 0.5900 pulgadas, longitud total de 66.875 pulgadas, correa trapezoidal de muesca moldeada de sección estrecha
Artículo MI #07523062
No. Fabricante 921346706
Precio93.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal BladeRunner® 921346706 : sección 5VX , ancho superior de 0.5900 pulgadas, longitud total de 66.875 pulgadas, correa trapezoidal de muesca moldeada de sección estrecha
Artículo MI #07523062
No. Fabricante 921346706
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
Precio93.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    41 °
  • Grosor de la correa
    0.55 pulg.
  • Longitud efectiva
    66.65 pulg.
  • Longitud exterior
    66.875 pulg.
  • Tamaño de la sección
    5VX
  • Ancho superior
    0.5900 pulg.
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa en V de muesca moldeada de sección estrecha
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Acodado
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Poliéster
  • Recortado/Acodado
    Recortado/Acodado
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    67.02 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
6706BR CINTURÓN DE TRANSMISIÓN DE ACCESORIOS