Motion
24060E1
Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07523509
No. Fabricante 24060E1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 460 mm D.E., 160 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #07523509
No. Fabricante 24060E1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    300 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Outside Diameter  
    460 mm
  • Overall Width  
    160 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    210.993 lb

Details

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 240..-BE-XL, simétrico con arandela de nervadura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1120 rpm
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    240
  • UPC_NO
    4012802509090

Descripción general

Descripción del fabricante
24060-BE-XL BRG RODILLO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good