Motion
48-89-2310

MILWAUKEE TOOL
48-89-2310

Broca de cobalto RED HELIX de 13/64"
Artículo MI #07524713
No. Fabricante 48-89-2310
Precio4.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MILWAUKEE TOOL
48-89-2310

Broca de cobalto RED HELIX de 13/64"
Artículo MI #07524713
No. Fabricante 48-89-2310
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
Precio4.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    3/8 pulg.
  • Diámetro de la broca
    0.203 pulg.
  • Longitud del canal
    2.52 pulg.
  • Longitud total
    3.75 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.203125 pulg.

Detalles

  • Tipo de bit
    Giro
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento (acabado brillante)
  • Número de Upc del fabricante
    045242188253
  • Material
    Cobalto
  • Cantidad del paquete
    1
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Cambio rápido
    No
  • Equipo de seguridad recomendado
    Gafas de seguridad
  • Serie
    Milwaukee® Brocas HELIX™ color ROJO cobalto
  • UPC_NO
    045242188253

Descripción general

Descripción del fabricante
48-89-2310 HÉLICE ROJO COBALTO DE 13/64"
  • Aleación de cobalto para brocas de hasta 15X de vida frente a óxido negro
  • PUNTA DE CUADRADO diseñada para reducir la acumulación de calor y perforar más rápido
  • LA WEB MEJORADA Y AFILADA fortalece el núcleo de bits
  • HÉLIX VARIABLE: Diseño para una extracción rápida del material
  • Punto de división 135-Degree para un inicio preciso sin caminar
  • 3-Flat Secure-Grip de ayuda a mantener la broca fija dentro del plato de garras
  • Diseñado para metales duros, PVC y madera
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good