Especificaciones
Dimensiones
- Gravedad específica1.49
- Peso1.14 lb
Detalles
- AplicaciónOfrece protección WaterTight para lavabos, duchas y baños
- Rango de temperatura de aplicación4 grados a 15 °F
- Tipo de baseAcrílico de estireno
- Base químicaAcrílico
- ColorBlanco
- Tipo de contenedorCartucho
- Tiempo de fijación45 min. A 75 °F
- Curado completoDe 3 a 4 días
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 °F 180 °F
- Tipo de paqueteTubo
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles11 g/l