Especificaciones
Dimensiones
- Altura total1.50 pulg.
- Ancho general1.50 pulg.
Detalles
- AccionamientoAccionamiento de empuje y giro
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, AAG 10, AAG 20
- FunciónVálvulas de control direccional/de alivio/de flujo
- Fuga350 cc/min
- Caudal máximo41.8 lpm
- Presión máxima de funcionamiento210 bar
- Número de puertos de alojamiento3
- Número de puertos de válvula3
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Nivel de filtración recomendado18/16/13 micras
- Material del selloBuna-N
- Par de la válvula en la cavidad81-95 Nm