Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro125 mm
- Accidente cerebrovascular75 mm
Detalles
- Tipo de cilindro compactoOrificio grande
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosCQ2
- Catálogo del fabricante
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQ2-Z
Descripción general
- Compacto, doble acción, varilla simple, orificio grande
- Tamaño del orificio (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Carrera estándar (mm): 10 a 300
- Tipos de rosca de puerto: Rc, NPT, G
- Capacidad de interruptor automático