Motion
BL207Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07532376
No. Fabricante BL207Z
Precio100.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 72 mm de DE, 17 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #07532376
No. Fabricante BL207Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$100.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BL207Z BRG
  • Código de armonización
    8482105032
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El BL207Z es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 17 mm, blindado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL207Z
  • Número de Upc del fabricante
    029176038884
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176038884

Descripción general

Descripción del fabricante
BL207Z BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"