Motion
175Q56H20 014

MORSE
175Q56H20 014

XD1235 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #07534723
No. Fabricante 175Q56H20 014
Precio2,313.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
175Q56H20 014

XD1235 Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción simple, 20:1 relación, distancia central de 1.75 pulg., caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida doble, marco de 56C
Artículo MI #07534723
No. Fabricante 175Q56H20 014
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
Precio2,313.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Par de entrada
    37.8200 pulg-lbs a 1750 rpm de entrada 1 HP
  • Tamaño del reductor del fabricante
    175
  • RPM máximas de salida
    87.5 rpm
  • Par de salida máximo
    87.50 pulg-lbs a 1750 rpm de entrada
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    20:1
  • Peso
    25.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Kit de brida de salida hueca
    XD9001
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288996484
  • Potencia de entrada máxima
    1.050 hp a 2500 rpm
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    1200 lb
  • Reducción
    Individual
  • Kit de bloque elevador
    XD9201
  • Material del sello
    Viton®
  • Serie
    Raider
  • Kit de base estándar
    XD9000
  • Kit de brazo de par
    XD9005
  • UPC_NO
    662288996484
  • Kit de base vertical alta
    XD9003
  • Kit de base en J vertical
    XD9004
  • Kit de base baja vertical
    XD9002

Descripción general

Descripción del fabricante
175Q56H20-014 REDUCTOR
  • Carcasa de hierro fundido resistente: proporciona la máxima resistencia y fiabilidad
  • El tornillo sin fin de ángulo de ataque alto es endurecido, rectificado y pulido
  • Cojinetes de bolas grandes de una hilera en eje de entrada: absorben cargas radiales y de empuje a velocidades de entrada más altas. Los cojinetes de rodillos cónicos se utilizan en eje de salida.
  • Engranajes de bronce forjado: proporcionan un equilibrio óptimo entre resistencia y desgaste
  • Todas las unidades llenas de aceite de poliglicol