Especificaciones
Dimensiones
- Altura5 pulg.
- Longitud10.8 pulg.
- Longitud retraída8 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso1.75 lb
- Ancho3.6 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAluminio pulido
- Consumo de corriente2.0 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal20 %
- Capacidad de carga dinámica225 lb
- Clasificación Ip del entornoIP66
- Código de armonización8431.10.0010
- Voltaje de entrada24 V CC
- Interruptores de límiteInterno, preajustado de fábrica
- Capacidad de carga225 lb
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-13 °F
- MontajeDoble horquilla
- PotenciómetroOpcional
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieSerie LT
- Velocidad a plena carga0.2 pulg./s
- Capacidad de carga estática225 lb
Descripción general
- Interruptores límite - internos, preajustados de fábrica
- Carcasa de zinc fundido para mayor resistencia
- Tubo exterior de aluminio resistente a la corrosión
- Tubo de traducción con llave para evitar la rotación
- Tubo de traducción de aluminio pulido para un funcionamiento suave
- Accionamiento por engranaje
- Potenciómetro, efecto Hall, retroalimentación óptica o de láminas
- Interruptor límite de envío de señal
- Tercer interruptor de límite
- Tubo de traducción de acero inoxidable
- Longitudes de cable personalizadas
- Teléfonos con cable o inalámbricos
- Fuente de alimentación de CA para varios actuadores
- Controlador de CA para funcionamiento síncrono
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000Unión rotativa Duff-Norton Serie 9000
Ver folleto
Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000Unión rotativa Duff-Norton Serie 5000
Ver folleto
Actuadores lineales Duff-Norton Serie TActuadores lineales Duff-Norton Serie T
Ver folleto
Actuadores lineales Duff-Norton Serie SPAActuadores lineales Duff-Norton Serie SPA
Ver folleto