Motion
77696007745

NORTON ABRASIVES
77696007745

Rollo de disco de lijado ciclónico multiaire: grano P80 , material abrasivo de alúmina cerámica, diámetro de disco 5 in, grado grueso
Artículo MI #07537796
No. Fabricante 77696007745
Precio106.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
77696007745

Rollo de disco de lijado ciclónico multiaire: grano P80 , material abrasivo de alúmina cerámica, diámetro de disco 5 in, grado grueso
Artículo MI #07537796
No. Fabricante 77696007745
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
Precio106.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    C
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Material de apoyo
    Papel
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    P80
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    77696007745

Descripción general

Descripción del fabricante
77696007745
  • Abrasivo de óxido de aluminio cerámico SG con grado P para una mayor velocidad de corte y una mayor vida útil de cualquier disco de papel
  • Refuerzo único reforzado con fibra, flexible y saturado de látex para una mejora del 50-60 % en la resistencia al desgarro y una vida útil más larga en todas las aplicaciones
  • Estearato no pigmentado a base de agua, el recubrimiento No-Fil proporciona la máxima resistencia a la carga y una vida útil prolongada sin transferencia de color al trabajo
  • Cierre de velcro para facilitar el montaje y cambio del disco
  • Diseño de orificio en espiral cortado con láser de precisión para una asistencia de vacío y un control del polvo máximos sin necesidad de alinear el disco con la almohadilla de respaldo