Motion
FC208TE  2 1/2 FLG PILOTO RLR BRG

REXNORD INC
FC208TE 2 1/2 PILOTED FLG RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillos de brida piloto de cuatro pernos - Rótulo esférico de montaje, 2-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547332
No. Fabricante FC208TE 2 1/2 PILOTED FLG RLR BRG
Precio1,838.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
FC208TE 2 1/2 PILOTED FLG RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillos de brida piloto de cuatro pernos - Rótulo esférico de montaje, 2-1/2 pulg. de diámetro interior, montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547332
No. Fabricante FC208TE 2 1/2 PILOTED FLG RLR BRG
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
Precio1,838.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Solución ideal para transportadores y aplicaciones de ventilador y soplador
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    782934929731
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Serie
    FC
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782934929731

Descripción general

Descripción del fabricante
FC208TE 2 1/2 FLG PILOTO RLR BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"