Motion
A4S17DR69A

LEESON ELECTRIC
A4S17DR69A

Motor de refrigeración - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 48 , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07548236
No. Fabricante A4S17DR69A
Precio478.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
A4S17DR69A

Motor de refrigeración - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 48 , caja DP, 60 Hz, base 1725 rpm, servicio continuo
Artículo MI #07548236
No. Fabricante A4S17DR69A
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
Precio478.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud del motor menos eje
    5.75 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.1800 pulg.
  • Longitud total de la dimensión C
    10.18 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Motores de diseño de fase dividida;Aplicaciones accionadas por correa o por ventilador en eje;Base resistente para un funcionamiento silencioso;Protección automática contra sobrecarga;Panel de terminales incorporado para una conexión sencilla
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor de Refrigeración, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, Bastidor 48 , DP
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Fase dividida
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.60 / 2.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    66.00 %
  • Par de carga completa
    16.2 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.33 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    P
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    103795.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720053904
  • Modelo
    A4S17DR69A
  • Categoría del motor
    Motor de refrigeración
  • Código de diseño del motor
    O
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Clase de diseño NEMA
    O
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 48
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720053904
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
103795.00,1/3HP,48,1800RPM,1PH,DP
  • Motores de diseño de fase dividida
  • Aplicaciones accionadas por correa o por ventilador en eje
  • Base resistente para un funcionamiento silencioso
  • Protección automática contra sobrecarga
  • Panel de terminales integrado para una conexión sencilla