Motion
56VCT-028-708

FREUDENBERG NOK
56VCT-028-708

Sello exclusivo de pistón de doble acción VCT 1.254 x 1.75 x 0.275 70L-150-98 - Serie VCT
Artículo MI #07556083
No. Fabricante 56VCT-028-708
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
56VCT-028-708

Sello exclusivo de pistón de doble acción VCT 1.254 x 1.75 x 0.275 70L-150-98 - Serie VCT
Artículo MI #07556083
No. Fabricante 56VCT-028-708
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.254 pulg.
  • Ancho
    0.275 pulg.

Detalles

  • Descripción de construcción
    Sello del pistón de 4 piezas
  • Rango de temperatura continua
    -22 a +265°F / -30 a +130°C
  • Material labial
    70L-150-98
  • Número de catálogo del fabricante
    56VCT-028-708
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    5 pies/s
  • Tolerancia a la presión
    7250 psi máx.
  • Tipo de pieza de repuesto
    Sello del pistón
  • Serie
    FAV
  • Sinónimo
    Empaquetadura de cilindro hidráulico Freudenberg-NOK

Descripción general

Descripción del fabricante
71305033 VCT 1.254 X 1.75 X 0.275
  • El sello anticontaminación patentado de Freudenberg-NOK funcionará en prácticamente cualquier sistema altamente contaminado mucho mejor que otros sellos de este tipo.
  • El conjunto T-Seal con tapón Freudenberg-NOK consta de una tapa de PTFE rellena y un energizante elastomérico que están protegidos contra la extrusión y la contaminación por nuestros anillos de respaldo VERLON.
  • El sello en T con tapón Freudenberg-NOK está diseñado para manejar temperaturas extremas, una amplia variedad de medios fluidos y holguras mayores de lo normal, pero requiere un prensaestopas de longitud axial corta y se ensambla e instala fácilmente en el taller o en el campo.
  • A diferencia de los sellos de tipo tapa convencionales, el sello T tapado de Freudenberg-NOK prácticamente elimina la deriva del pistón.
  • La tapa de Freudenberg-NOK se carga tanto en el modo estático a través de una alta presión del energizante, como en el modo dinámico a través de la conversión proporcional axial a radial de los niveles de presión del sistema.
  • Por lo tanto, se mantiene un sello totalmente positivo en todo el rango de presión.
  • La tapa uniforme y sustancial de Freudenberg-NOK permite un alto grado de carga radial distribuida uniformemente, lo que prácticamente elimina la posibilidad de desgaste excesivo y fallo prematuro que se encuentra en los sellos de tipo tapa convencionales.
  • Se pueden utilizar espacios más amplios al diseñar con el sello Capped-T.
  • Esto permite el uso de anillos de desgaste que eliminan la posibilidad de daños en el pistón y el orificio debido al contacto metal con metal.
  • Al reemplazar sellos de uno o varios labios, se puede lograr una reducción sustancial de la longitud del pistón incluso con la adición de anillos de desgaste.
  • Esta reducción no se produce a expensas de los límites de liquidación o el rendimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"