Motion
R03-01RG
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #07559907
No. Fabricante R03-01RG
Precio55.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de salida NPT
Artículo MI #07559907
No. Fabricante R03-01RG
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
Precio55.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca del puerto del manómetro
    NPT de 1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro
  • Tipo de ajustador
    Mando de ajuste de bloqueo de empuje y tracción
  • Flujo de aire
    13 scfm
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de perilla
    Mando de ajuste de bloqueo de tracción y empuje no ascendente
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    125 °F
  • Flujo de aire máximo
    13 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    300 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Función de alivio
    Autoalivio
  • Serie/sistema
    R03

Descripción general

Descripción del fabricante
R03-01RG REGULADOR CON CALIBRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"