Motion
G1H200RG4
Afilador de troqueles de aire horizontal, boquilla 0.25 , fresa, 20000 RPM, escape trasero, 0.4 HP
Artículo MI #07559963
No. Fabricante G1H200RG4
Precio673.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Afilador de troqueles de aire horizontal, boquilla 0.25 , fresa, 20000 RPM, escape trasero, 0.4 HP
Artículo MI #07559963
No. Fabricante G1H200RG4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio673.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la pinza
    1/4 pulg. y 1/8 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    2.7 pulg.
  • Longitud total
    6.13 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    19 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte trasera
  • Material del mango
    Compuesto
  • Estilo de mango
    Recto
  • Caballos de fuerza
    0.4 CV
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por aire
  • UPC_NO
    663024003855

Descripción general

Descripción del fabricante
G1H200RG4 RECTIFICADOR DE TROQUELES DE AIRE 20000 RPM
  • Durabilidad: Hecha para soportar caídas repetidas, productos químicos agresivos y entornos de trabajo duros, esta herramienta está lista para trabajar en cualquier momento y lugar.
  • Fiabilidad: Fabricada para durar, esta herramienta funciona bien trabajo tras trabajo, por lo que es perfecta para la construcción naval, maquinaria pesada, ferrocarril, petróleo y gas, talleres de carrocería e incluso entornos aeroespaciales.
  • Comodidad: ya sea que esté reparando un automóvil o construyendo una casa, estas amoladoras de matrices tienen una forma de cuerpo cómoda y ergonómica que garantiza que hará más con menos fatiga.
  • Con 0,4 CV, la serie G1 ofrece mucha potencia en un paquete pequeño
  • Ideal para la eliminación de materiales ligeros, limpieza de piezas fundidas rugosas, desbarbado de piezas, limpieza de soldaduras y otras tareas de acabado
  • Empuñadura en forma de D con diseño ergonómico
  • Acceso de una tuerca para todas las tareas de mantenimiento del motor
  • El sistema de montaje suave pendiente de patente reduce la vibración para prolongar la vida útil del motor y del interruptor
  • Garantía de 1 año

También puede gustarle

Los clientes también compraron