Motion
IDG75-N04-P
Secador de aire de membrana - 1/2 NPT, punto de rocío: -4 °F, incluye: accesorio de purga de aire
Artículo MI #07560542
No. Fabricante IDG75-N04-P
Precio2,047.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - 1/2 NPT, punto de rocío: -4 °F, incluye: accesorio de purga de aire
Artículo MI #07560542
No. Fabricante IDG75-N04-P
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
Precio2,047.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    16.900 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    3.580 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Opciones incluidas
    Accesorio de purga de aire
  • Caudal de aire de entrada
    31.783 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    26.486 scfm
  • Caudal de aire de purga
    5.297 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG75-N04-P
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"