Motion
IDG75LA-N04
Secador de aire de membrana - 1/2 NPT, punto de rocío: -40 °F
Artículo MI #07560543
No. Fabricante IDG75LA-N04
Precio1,866.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - 1/2 NPT, punto de rocío: -40 °F
Artículo MI #07560543
No. Fabricante IDG75LA-N04
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
Precio1,866.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    16.500 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    3.580 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1/2 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Caudal de aire de entrada
    10.876 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    8.475 scfm
  • Caudal de aire de purga
    2.401 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -40 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG75LA-N04
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron