Motion
C801M-070
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 70 mm ID, 92 mm OD
Artículo MI #07561945
No. Fabricante C801M-070
Precio1,049.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo de tuerca simple - Serie C801 , 70 mm ID, 92 mm OD
Artículo MI #07561945
No. Fabricante C801M-070
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
Su precio$1,049.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    70 mm
  • Presión de contacto del cubo
    3771 psi
  • Empuje máximo transmitido
    12139.2 lbf
  • Exterior Diámetro  
    92 mm
  • Longitud total
    4.063 pulg.
  • Presión de contacto del eje
    34 N/mm^2
  • Peso
    4.41 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    044861076644
  • Par de torsión máximo transmitido
    1405.79 pies-libras
  • Serie
    C801
  • UPC_NO
    044861076644

Descripción general

Descripción del fabricante
C801M-070 70 MM ID X 92 MM OD