Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso100 g
Detalles
- Material del recipienteCuenco de metal
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Sexo del puertoMujer
- SerieAF
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Tamaños disponibles: 1/8, 3/8, 1/2
- Recubrimiento de resina epoxi y herrajes de acero inoxidable para una mejor protección en entornos de fabricación corrosivos
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2
- Roscas NPT