Motion
VFSFWDM3546-E
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje sin pie
Artículo MI #07565204
No. Fabricante VFSFWDM3546-E
Precio3,152.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1770 rpm, montaje sin pie
Artículo MI #07565204
No. Fabricante VFSFWDM3546-E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,152.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • RPM base
    1770 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Número de Upc del fabricante
    781568856451
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568856451

Descripción general

Descripción del fabricante
VFSFWDM3546-E 1HP 1800RPM 56C TEFC