Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
- Peso0.039 lb
Detalles
- ECCNEAR99
- Color de la patilla de la monturaÁmbar
- Código de armonización9004900000
- Revestimiento de la lenteAntivaho
- Color de la lenteÁmbar
- Número de Upc del fabricante603390132469
- UPC_NO603390132469
Descripción general
- Lente PC, HC, Uvextra AF
- Montura envolvente de 10 bases, elegante y MUY ligera
- Consejos flexibles
- Pieza nasal moldeada
- Disponible en muchos tintes de lentes
- ANSI Z.87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir los requisitos de la norma CSA Z94.3