Motion
05H401 1-1/16"X2" DE PROFUNDIDAD DE METAL DURO UNIV.

WALTER SURFACE TECH
05H401 1-1/16"X2" DEPTH CARBIDE UNIV.

05H401 1-1/16"X2" DE PROFUNDIDAD DE METAL DURO UNIV.
Artículo MI #07568948
No. Fabricante 05H401 1-1/16"X2" DEPTH CARBIDE UNIV.
Precio176.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WALTER SURFACE TECH
05H401 1-1/16"X2" DEPTH CARBIDE UNIV.

05H401 1-1/16"X2" DE PROFUNDIDAD DE METAL DURO UNIV.
Artículo MI #07568948
No. Fabricante 05H401 1-1/16"X2" DEPTH CARBIDE UNIV.
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
Precio176.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la fresa
    1-1/16 pulg.
  • Profundidad de corte
    2 pulg.
  • Longitud total
    3.6614 pulg.
  • Compensación del diámetro del pasador piloto
    0.315 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/4 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    En el sentido de las agujas del reloj
  • Compatibilidad con taladros magnéticos
    Sí
  • Material
    HSS+AL+Dientes de metal duro
  • Calidad del material
    M2Al
  • Número de planos
    2 Planos
  • Número de dientes
    6
  • Compatibilidad de pines piloto
    Sí
  • Serie
    FRESAS ANULARES DE CORTE POR NÚCLEO DE METAL DURO
  • Tipo de mango
    Universal
  • Dirección en espiral
    Mano derecha
  • Dientes cortados apilados
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
05H401 1-1/16"X2" DE PROFUNDIDAD DE METAL DURO UNIV.
  • Las fresas anulares Walter Carbide Core Cut taladran con precisión orificios de gran diámetro en una variedad de materiales duros o abrasivos como acero inoxidable, fundición, aleaciones duras o materiales compuestos. Superan y duran más que las fresas HSS convencionales y permiten una mayor velocidad y avances, al tiempo que requieren menos esfuerzo para cortar algunos de los metales más duros de la industria.