Motion
IDG20-N03B
Secador de aire de membrana - 3/8 NPT, punto de rocío: -4 °F, incluye: soporte de montaje
Artículo MI #07570545
No. Fabricante IDG20-N03B
Precio988.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire de membrana - 3/8 NPT, punto de rocío: -4 °F, incluye: soporte de montaje
Artículo MI #07570545
No. Fabricante IDG20-N03B
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
Precio988.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    8.350 pulg.
  • Longitud total
    4.450 pulg.
  • Ancho general
    2.130 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Caudal de aire de entrada
    8.828 scfm
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    131 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    43 psi
  • Caudal de aire de salida
    7.062 scfm
  • Caudal de aire de purga
    1.765 scfm
  • Punto de rocío estándar
    -4 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
IDG20-N03B SECADOR DE AIRE
  • Serie de secadores de aire con membrana
  • Estilo de unidad única
  • 10 tamaños disponibles
  • Tamaños de puerto: 1/8" a 1/2"

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"