Especificaciones
Dimensiones
- Altura total40 pulg.
- Longitud total49.5 pulg.
- Ancho general24 pulg.
- Longitud de la plataforma48 pulg.
- Ancho de la plataforma24 pulg.
- Peso del envío93 lb
- Peso93 lb
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Tipos de ruedas giratoriasRuedas de caucho sólido
- ColorVerde
- ECCNEAR99
- Material del bastidorAcero
- Código de armonización8716.80.5010
- Capacidad de peso1000 lb
Descripción general
- Cubierta de acero perforado calibre 12
- 1200 libras Capacidad
- 1-1/2 Labios de retención
- 10 Ruedas de caucho sólido
- Altura de la cubierta: 12
- Soportes de mango extraíbles 28 por encima de la plataforma
- Acabado verde con revestimiento en polvo