Motion
16ID5K XCTN

GATES RUBBER CO
16ID5K XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.45 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07583249
No. Fabricante 16ID5K XCTN
Precio94.94 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16ID5K XCTN

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.45 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07583249
No. Fabricante 16ID5K XCTN
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
Precio94.94 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    30 m / 100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    152.4 mm / 6 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.45 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46510169
  • Número de Upc del fabricante
    770075687252
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera ID5K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta y alto impulso. Probado hasta 2,300,000 ciclos de impulso. El diseño ultracompacto de diámetro reducido mejora la flexibilidad, reduce la fuerza para doblarse y reduce el peso.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    ID5K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    HNBR
  • UPC_NO
    770075687252
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16ID5KXCTN HYD. MANGUERA 70117